Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0071404 Herst.-Nr.: LADN11G EAN/GTIN: 3389110383843 |
| |
|
| | |
| Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys D 20A bis 80A und Schütze TeSys F. Er bietet 1S+1Ö-Kontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über Schraubklemmenanschlüsse mit Referenzierung gemäß EN 50012. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC) sowie über eine Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Ausführung: | aufsteckbar | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,59* | € 6,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,34* | € 7,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,40* | € 7,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,73* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,32* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|