Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LA1SK02 Hilfsschalterblock 2Ö Schraubanschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     986-0072090
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1SK02
EAN/GTIN:
     3389110573947
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Mini -Schütze bis 2,2 kW AC -3 TeSys SK ermöglicht einen äußerst platzsparenden Aufbau von Schaltgeräten bis zu 2,2 kW. An die Stelle von drei normalen Schützen passen fünf TeSys SK Mini -Schütze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,49*
€ 6,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,68*
€ 5,00*
ab € 5,59*
€ 7,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,54*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.