Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LXD1V7 Schützspule 400V 50/60Hz f.D09-D38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schützspule, 400V 50/60 Hz
Schützspule, 400V 50/60 Hz
Schützspule, 400V 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     986-0073007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LXD1V7
EAN/GTIN:
     3389110467963
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
schneider electric magnetspule
magnetspule
400V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D09 bis D38 und LC1 DT20 bis DT40. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) und Umgebungen bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,89*
€ 28,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 29,53*
€ 5,95*
ab € 22,91*
€ 29,77*
€ 5,46*
ab € 23,14*
€ 30,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,74*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.