Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PSM-LWL-RUGGED-980/1000 2744322 LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0080369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744322
EAN/GTIN:
     4017918170844
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Polymerfaserkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker
Weitere Informationen:
Zugentlastung:
true
Mantel-Material:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Faserart:
sonstige
Anzahl der Fasern:
0
Kabel metallfrei:
true
Faser-Anzahl je Ader:
0
Mit Nagetierschutz:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,41*
€ 9,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 9,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 9,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,48*
€ 9,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,52*
€ 12,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,04*
€ 14,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,03*
€ 14,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 24,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.