| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0083786 Herst.-Nr.: 106212 EAN/GTIN: 4021103062128 |
| |
|
| | |
| Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszange. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Lose Pressprofileinsätze für ungeschirmte Modularstecker (Westernstecker) (28P), 8-polig RJ 45 (8P8C), 1 Paar Weitere Informationen: | | Mit Abisolierfunktion: | false | Geeignet für BNC-Stecker: | false | Geeignet für D-Sub-Stecker: | false | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | false | Geeignet für F-Stecker: | false | Geeignet für LSA-Plus: | false | Geeignet für RJ-Stecker: | true | Geeignet für Schwachstromverbinder: | false | Geeignet für ST-Stecker: | false | Geeignet für SC-Stecker: | false | Geeignet für SMA-Stecker: | false | Geeignet für LC-Stecker: | false | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | false | Mit Sperrvorrichtung: | false | Mit Schneidvorrichtung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, RJ-45 Presseinsatz, RJ45 Presseinsatz, Westernstecker Presseinsatz, cimco presszange, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,58* | € 38,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,03* | € 39,01* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,00* | € 41,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,51* | € 41,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 38,02* | € 50,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|