Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180072 Quetschkabelschuhe Ring isol. Cu 10qmm M6 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180072 Elektrischer Kontakt
Cimco 180072 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-0084420
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180072
EAN/GTIN:
     4021103800720
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 10 mm², Bolzen mit einem Ø von 6 mm, Isolationsfarbe: rot, D1: 4,5, D2: 8,6, D3: 6,5, A1: 16,5, B 11, L 25, Gewicht per 100 St.~: 0,3 kg, nach DIN: -, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid
Farbe der Isolation:
rot
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3109*
€ 0,4309*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3229*
€ 0,4429*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3373*
€ 0,4673*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3923*
€ 0,5323*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4077*
€ 0,5477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5323*
€ 0,63344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4623*
€ 0,55014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180084
ab € 0,47473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.