Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M1647TRAN Leitungsführungskanal PVC Mini-Snap 4,5-6mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager M1647TRAN Kabelrinne Grau
Hager M1647TRAN Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     986-0124341
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M1647TRAN
EAN/GTIN:
     4012740149945
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm transparent. Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25 mm²
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
true
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,25*
€ 3,45*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,55*
2
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,86*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 2,68*
€ 4,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.