Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa AIRflex-K AD27 VE50m grau Schutz- schlauch Hartkunstst. 21x27 10200101021


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0128290
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101021
EAN/GTIN:
     4025113104380
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K, Ringe, IP 68 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... + 70°C ^ +100°C Zulassungen: UL 1696 UR-File-no E86359 / CSA 22.2 File 227.3-05 Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
false
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Innendurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
true
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Innen glatt:
true
Außen glatt:
false
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach N:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 5,85*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,7525*
€ 6,7925*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,8996*
€ 7,0096*
50
Frei Haus
ab € 6,1504*
€ 7,3204*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,7925*
€ 8,08308
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,7525*
€ 6,84548
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 339,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.