Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkunststoffschlauch AD27mm PVC Mantel und Wendel 50m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130010
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     AIRFLEX-K-AD27-50M
EAN/GTIN:
     4025113104380
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K, Ringe, IP 68 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... + 70°C ^ +100°C Zulassungen: UL 1696 UR-File-no E86359 / CSA 22.2 File 227.3-05 Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 27 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 21 mm, Einsatztemperatur: -25...+70 °C, Biegeradius, statisch: 40 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false VPE: 50 m Innen / Außen-Ø (mm): 21x27 AD: 27
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AIRFLEX-K-AD27-50M
Ident Code:
10200101021
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 5,79*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 5,84*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,5069*
€ 6,5469*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,9296*
€ 7,0196*
50
Frei Haus
ab € 6,1804*
€ 7,3304*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,0196*
€ 8,35332
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,9296*
€ 7,05622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 350,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,63412*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,33*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,38956*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,43668*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 54,06004*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,4724*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,35*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.