Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9197-20 Hohlwand Trennwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 205x72mm Kst
Trennwand 205x72mm Kst
Artikel-Nr.:
     986-0134204
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9197-20
EAN/GTIN:
     4013456242302
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Trennwand (9197-20). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Trennwandhöhe:
205 mm
Trennwandbreite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: abzweigdosen kaiser, abox
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,35158*
€ 7,01158*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,6064*
€ 7,3164*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,1172*
€ 7,9672*
1
€ 5,00*
ab € 5,59*
€ 8,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,91379*
€ 8,54379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,9672*
€ 9,48097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6272*
€ 9,07637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1172*
€ 7,27947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.