Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP GMP-GL M25x1,5 RAL7001 silbergrau Gegenmutter Polyam. 53119030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119030 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp SKINTOP 53119030 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134829
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53119030
EAN/GTIN:
     4044773166088
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25
Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY; Gegenmutter; M 25; Schlüsselweite: 34mm; silbergrau; Polyamid; Halogenfrei; ; Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet;Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben;Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse);Gute Öl- und chemische Beständigkeit; Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen;Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) ;Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid;UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Glasfaserverstärkt:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1124*
€ 0,154*
100
€ 5,95*
ab € 0,11313*
€ 0,15413*
4 Tage
2200
100
€ 6,95*
ab € 0,1135*
€ 0,1561*
2 Tage
1642
1
€ 6,40*
ab € 0,11279*
€ 0,18079*
Lager 986
2256
1
€ 6,50*
ab € 0,1458*
€ 0,2348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111730
ab € 1,275*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0785*
Zubehör
Lapp Kabel
53111130
ab € 0,75*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,6983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.