Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP GMP-GL M20x1,5 RAL7035 lichtgrau Gegenmutter Polyamid 53119023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119023 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp SKINTOP 53119023 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134836
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53119023
EAN/GTIN:
     4044773166170
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20
gegenmutter
Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LGY; Gegenmutter; M 20; Schlüsselweite: 27mm; lichtgrau; Polyamid; Halogenfrei; ; Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet;Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben;Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse);Gute Öl- und chemische Beständigkeit; Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen;Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) ;Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid;UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Glasfaserverstärkt:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,098*
€ 0,1339*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10021*
€ 0,13701*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0994*
€ 0,1378*
5 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1005*
€ 0,1392*
Lager 986
4591
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1297*
€ 0,2057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0709*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0696*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0838*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,0823*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0986*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1124*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1107*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2764*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,2725*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 1,0083*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1321*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0838*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.