Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M25 RAL7001 silbergrau Verschraubung 8-17mm 53111030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134862
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111030
EAN/GTIN:
     4044773177725
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 25X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 8 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 30; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,7282*
€ 0,9482*
50
€ 5,95*
ab € 0,7444*
€ 0,9644*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,7249*
€ 0,9929*
5 Tage
1040
10
€ 6,95*
ab € 0,7437*
€ 1,0184*
Lager 986
2983
1
€ 6,50*
ab € 0,6983*
€ 1,0383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0383*
€ 1,23558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9483*
€ 1,12848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9083*
€ 1,08088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8783*
€ 1,04518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8083*
€ 0,96188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6983*
€ 0,83098
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9073 P
ab € 45,11*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0785*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09801*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,102*
Zubehör
Fair-Rite
0431173551
ab € 4,27*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.