Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M50 RAL7001 silbergrau Verschraubung 27-34mm 53111060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111060 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111060 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134865
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111060
EAN/GTIN:
     4044773177541
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 50X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; M 50; Klemmbereich (min./max.): 27 - 34 mm; Schlüsselweite 1: 55; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
381
1
€ 6,50*
ab € 4,3724*
€ 6,0824*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,4735*
€ 7,451*
5
€ 5,95*
ab € 5,59271*
€ 7,49271*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,4892*
€ 7,5792*
5 Tage
105
5
€ 6,95*
ab € 5,5856*
€ 7,6079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0824*
€ 7,23806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8824*
€ 7,00006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6924*
€ 6,77396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4124*
€ 6,44076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0124*
€ 5,96476
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3724*
€ 5,20316
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.