Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR M20 RAL7001 silbergrau Verschraubung 4-10mm 53111120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111120 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111120 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134877
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111120
EAN/GTIN:
     4044773177374
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® STR-M 20X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 25; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,5391*
€ 0,6891*
100
€ 5,95*
ab € 0,53313*
€ 0,69313*
3 Tage
213
1
€ 6,40*
ab € 0,53113*
€ 0,85113*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5287*
€ 0,8565*
Lager 986
345
1
€ 6,50*
ab € 0,6898*
€ 1,0998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0998*
€ 1,30876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9298*
€ 1,10646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7898*
€ 0,93986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.