Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 11 Kabelabzweigkasten 85x85x40 PE o.Klemmleiste lichtgrau RAL7035 2000342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135361
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000342
EAN/GTIN:
     4012195152170
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
40 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6744*
€ 0,9411*
4 Tage
560
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6778*
€ 0,9412*
2 Tage
370
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72167*
€ 1,06167*
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,8054*
€ 1,0954*
Lager 986
198
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,113*
€ 1,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,623*
€ 1,93137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,503*
€ 1,78857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,443*
€ 1,71717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,353*
€ 1,61007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,293*
€ 1,53867
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.