Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 106 M16 PS Kabelverschraubung lichtgrau RAL7035 2035324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung M16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung M16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2035324
EAN/GTIN:
     4012195465072
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3113*
€ 0,4313*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,31245*
€ 0,43245*
50
€ 5,00*
ab € 0,318*
€ 0,438*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,3704*
€ 0,5104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035316
ab € 0,29965*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035332
ab € 0,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035340
ab € 0,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035359
ab € 1,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035367
ab € 2,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035375
ab € 3,72401*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035383
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.