Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 116 VDE PG 9 PA Gegenmutter lichtgrau RAL7035 2048094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG9 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Gegenmutter PG9 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     986-0136256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048094
EAN/GTIN:
     4012195182474
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
9
Schlagfest:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08962*
€ 0,12732*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0948*
€ 0,1347*
100
€ 5,95*
ab € 0,09961*
€ 0,14151*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,107*
€ 0,153*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1355*
€ 0,1945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048116
ab € 0,09986*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048132
ab € 0,10766*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048167
ab € 0,1248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048221
ab € 0,16065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048299
ab € 0,2691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048361
ab € 0,66991*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048426
ab € 1,2069*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048485
ab € 1,4707*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048078
ab € 0,08982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.