Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 W PG11 PA Winkelstutzen lichtgrau RAL7035 2029928


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau
Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau
Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     986-0136316
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029928
EAN/GTIN:
     4012195445456
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo bettermann kabelverschraubung p...
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
mit Gewinde
Gewindemaß PG:
11
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,2293*
€ 70,1993*
€ 5,46*
ab € 60,06*
€ 75,63*
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 77,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,554*
€ 79,926*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,993*
€ 97,813*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,813*
€ 116,39747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,453*
€ 113,58907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,463*
€ 108,84097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,783*
€ 105,65177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,993*
€ 94,00167
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,8993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.