Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 R M25-12 PA Reduktion lichtgrau RAL7035 2030624


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion M25-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M25-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M25-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136393
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030624
EAN/GTIN:
     4012195384076
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
false
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
25
Vernickelt:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4691*
€ 0,6091*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,47376*
€ 0,61376*
100
Frei Haus
ab € 0,4833*
€ 0,6233*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5088*
€ 0,6588*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,6734*
€ 0,8734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8734*
€ 1,03935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7934*
€ 0,94415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6734*
€ 0,80135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030655
ab € 2,66272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030659
ab € 2,66272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030661
ab € 2,65272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.