Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-103 Buchse 0,5-4qmm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 770-103 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 770-103 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0137362
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-103
EAN/GTIN:
     4044918252096
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchse mit Zugentlastungsgehäuse 3-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt Leitungsdurchmesser 8 - 11,5 mm schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
76 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,115 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
separat
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuSn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,65*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9361*
€ 3,7395*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,9661*
€ 3,78*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 3,99*
Lager 986
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,62*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-113
ab € 2,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/038-000
ab € 1,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,153*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/021-000
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/023-000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.