Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GTi 3-t Leergehäuse m.Deckel transp. IP65 440x320x179mm 01000301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0137978
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01000301
EAN/GTIN:
     4013902050277
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 440 x 179mm
Weitere Informationen:
Höhe:
440 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Nennstrom (In):
1250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
157 mm
Innentiefe:
157 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,80*
€ 118,69*
€ 5,95*
ab € 99,71*
€ 118,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,40*
€ 122,33*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 103,64*
€ 122,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 138,7768*
€ 161,4168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,4168*
€ 192,08599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,0568*
€ 190,46759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,3268*
€ 183,64889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,4068*
€ 180,17409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,7768*
€ 165,14439
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251301
ab € 27,28*
Zubehör
Spelsberg
07335001
ab € 18,15*
Zubehör
Spelsberg
07345001
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.