Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische RMKu-E 25 transparent Ku-Steckmuffe M25 25930025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0138456
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25930025
EAN/GTIN:
     4013960181159
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht halogenfreien Wellrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-22
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,5583*
€ 0,7083*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,01*
2 Tage
1315
1
€ 6,40*
ab € 0,63116*
€ 1,03116*
1
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 1,09*
Lager 986
1478
1
€ 6,50*
ab € 0,9771*
€ 1,5771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5771*
€ 1,87675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3871*
€ 1,65065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2671*
€ 1,50785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2171*
€ 1,44835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1671*
€ 1,38885
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9771*
€ 1,16275
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.