Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SBS-E 25 schwarz Stahlrohr- Steckbogen M25 STARO 20360025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     986-0138609
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20360025
EAN/GTIN:
     4013960166026
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen fränkische
SBS-E ist ein Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert. Verwendet wird dieser Steckbogen für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,50766*
€ 9,18766*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,252*
€ 10,022*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,4382*
€ 10,2182*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 8,02*
€ 11,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,7614*
€ 12,1214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1214*
€ 14,42447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9914*
€ 14,26977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4414*
€ 13,61527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1814*
€ 13,30587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5814*
€ 12,59187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7614*
€ 10,42607
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.