Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0140765 Herst.-Nr.: KJ10S EAN/GTIN: 3250613801922 |
| |
|
| | |
| Zählersteckklemme, univ.Z, Wechselstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen.Zählersteckklemme nach DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857;für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 63A; 1-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, 1 Steuerleitungsklemme pro Phase, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 25mm², Klemmenquerschnitt Steuerleitung bis 6mm², Farbe: RAL 9010, Maße (LxBxH)= 90x40x32 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 17,91* | € 24,33* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,85* | € 32,21* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 28,77* | € 32,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 28,26* | € 37,96* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,45* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|