Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON L3/5-CI23 Lochplatte CI23-Gehäuse 060611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     060611
EAN/GTIN:
     4015080606116
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Lochplatte
Lochplattensystem
L3/5-CI23_Lochplatte, CI23-Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
true
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Montageplatte, lochplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,79*
€ 8,15*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 8,28*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 9,18*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,2984*
€ 9,2069*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,16*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.