| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0142252 Herst.-Nr.: 046379 EAN/GTIN: 4015080463795 |
| |
|
| | |
| Einzelgehäuse als Zuleitungsverteiler mit Parallelverbindung der Eingangsseiten und 2x Sicherungsunterteilen, Metrische Vorprägungen an allen Seiten, Schutzart IP65, Deckel durchsichtig, Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus 3mm Stahlblech, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, Zuleitung max. 35qmm, Sicherungseinsatz max. 63A, Bemessungsbetriebsstrom Ie=2x100 A, Sicherungseinsatz Baugröße NH00, Lieferumfang inklusive der Klemmenpaare und DIN-Schienen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 250 mm | Breite: | 375 mm | Tiefe: | 150 mm | Bemessungsstrom: | 100 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Polzahl: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP65 | Absicherung: | NH-Sicherung | Anbaumöglichkeit: | true | Mit transparentem Deckel: | true | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Platzierung auf Schienensystem: | universal | Anzahl der Gruppen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,08* | € 334,41* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 297,47* | € 340,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,49* | € 356,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,90* | € 371,42* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 390,64* | € 441,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|