Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 2940223 Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0147180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2940223
EAN/GTIN:
     4017918079925
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 31,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 31,32*
1
€ 5,95*
ab € 25,80*
€ 34,11*
1
€ 5,00*
ab € 26,00*
€ 34,41*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 33,6214*
€ 43,5214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,5214*
€ 51,79047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,7914*
€ 50,92177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,4314*
€ 46,92337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,5114*
€ 45,82857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,1814*
€ 44,24587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,6214*
€ 40,00947
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,1409*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2715940
ab € 18,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2715953
ab € 17,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2715979
ab € 3,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.