Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH2GG50V400-1 Sicherungseinsatz gG Gr.2 AC500V 400A sfü Kombikennmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.2 gG 400A/500V KM NH2GG50V400-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.2 gG 400A/500V KM NH2GG50V400-1
Artikel-Nr.:
     986-0148340
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T200807
EAN/GTIN:
     8430399002248
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen, Geräten und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Bemessungsauschaltstrom sicher ab. Sicherungs-Einsätze gG schütze elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. VDE 0636 Teil 201, IEC 60269-1 und -2.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 15,68*
1
€ 5,00*
ab € 14,18*
€ 20,12*
Lager 986
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 15,412*
€ 21,272*
1
€ 3,90*
ab € 16,11*
€ 22,66*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,272*
€ 25,31368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,922*
€ 23,70718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,912*
€ 22,50528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,302*
€ 21,77938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,412*
€ 18,34028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 63,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.