Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 634A AP-Taster Schließer 1polig sep.Meldekont. o.Symbol AP600 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 634A Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 634A Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-0154135
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     634A
EAN/GTIN:
     4011377318700
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippentaster
Wipptaster
Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 in Zugtaster zu verwandeln. mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 15,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 16,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,42*
€ 18,10*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,07*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
631AWW
ab € 8,62*
Ähnlich
Jung
631A
ab € 8,58*
Ähnlich
Jung
634AWW
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.