Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10071606 Aufbau-Gehäuse 1fach flach B.1/B.3 anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BER Funkbus AP Gehäuse 10071606 1fach flach anthrazit matt
BER Funkbus AP Gehäuse 10071606 1fach flach anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     986-0160227
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10071606
EAN/GTIN:
     4011334219767
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt. Aufputz-Gehäuse flache Ausführung für Funk-Wandsender-Einsatz bei Aufputz-Montage und als Tisch-Funksender, mit doppelseitig angepassten Klebepads (z.B. für Klebebefestigung auf Glasflächen), Höhe 13,5 mm, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
93,9 mm
Gerätehöhe:
84,7 mm
Gerätetiefe:
22,9 mm
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
false
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
false
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 8,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,36*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10071404
ab € 8,33*
Ähnlich
Berker
10071909
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.