Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0161984 Herst.-Nr.: 130.080 EAN/GTIN: 4016514014309 |
| |
|
| | |
| Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 3x0,75mm² Lg: 1,5m S1+S2:40mm/AE einzeln im Polybeutel Außendurchmesser ca. 5,2 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,75 mm² | Mantel-Material: | PVC | Mantel-Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Anschluss 1: | Aderendhülse | Anschluss 2: | Aderendhülse | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Spiralleitung: | false | Mit Schnurschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,15* | € 17,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,25* | € 17,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,32* | € 18,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,54* | € 18,20* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 16,49* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|