Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.402 19" 1HE 6xSchuko 1xGVS Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 5x Schuko, 2m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 5x Schuko, 2m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     986-0162004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.402
EAN/GTIN:
     4016514014453
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste 1 HE 6-fach Schutzkontaktsteckdosen grau RAL 7035 mit Überspannungsschutz 6,5 kA mit Netzfilter und Frequenzfilter (GVS) Lg: 437,4 mm nicht öffenbar 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm², schwarz mit Stecker 30D CEE7/7 inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben verpackt im Folienschlauch VM Profil
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit LED-Anzeige:
false
Überspannungskategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 61,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,79*
€ 69,80*
€ 3,50*
ab € 62,07*
€ 75,94*
4 Tage
6
€ 6,00*
ab € 61,95*
€ 76,19*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 96,40*
€ 114,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.