Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 132.081 FEP/PVC 5x0,75 3m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 132.081 Stromkabel Transparent 3 m
Bachmann 132.081 Stromkabel Transparent 3 m
Artikel-Nr.:
     986-0164389
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     132.081
EAN/GTIN:
     4016514018192
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 5x0,75mm² Lg: 3,0m S1+S2:40mm/AE einzeln im Polybeutel Außendruchmesser: 6,4 +/-0,2mm
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,93*
€ 40,80*
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 41,20*
€ 5,00*
ab € 31,60*
€ 41,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,78*
€ 41,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,3689*
€ 51,1089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,1089*
€ 60,81959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,0389*
€ 59,54629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,7589*
€ 55,64309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,7989*
€ 53,31069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,6689*
€ 51,96599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,3689*
€ 46,84899
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.