Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 654.181 Wendelleitung schwarz CS-H05VV-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 654.181 Stromkabel Schwarz 4 m
Bachmann 654.181 Stromkabel Schwarz 4 m
Artikel-Nr.:
     986-0165479
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.181
EAN/GTIN:
     4016514004751
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.000 mm, 4.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² schwarz, 200mm gerade, glatt geschnitten, 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
8,4 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
4000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 25,88*
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 26,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,03*
€ 27,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,98*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.