Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.004 Handwerkerleiste 9xSchuko 1xSchalter Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 300.004 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Bachmann 300.004 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     986-0167410
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.004
EAN/GTIN:
     4016514017270
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HANDWERKERLEISTE 9x Schutzkontaktsteckdosen 90°, mit Schalter, Dosenabstand 15mm, 2m H05VV-F3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker, verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
9
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,94*
€ 42,34*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 35,67*
€ 45,89*
€ 5,95*
ab € 35,91*
€ 46,09*
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 46,41*
Lager 986
17
€ 6,50*
ab € 45,0449*
€ 56,7649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,7649*
€ 67,55023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,7349*
€ 66,32453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,7149*
€ 62,73073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,3949*
€ 59,96993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,9749*
€ 58,28013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,0449*
€ 53,60343
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.