Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 302.174 Zwischenschalter Zuleitung H03VV-F 3G0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 302.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 302.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     986-0167413
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     302.174
EAN/GTIN:
     4016514002139
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Schutzkontakt Zuleitung 2m schwarz H03VV-F 3G0,75mm² -unverpackt mit Zwischenschalter + Aderendhülsen Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,07*
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,10*
€ 5,00*
ab € 7,24*
€ 10,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,2543*
€ 12,9543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9543*
€ 15,41562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8643*
€ 15,30852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2243*
€ 14,54692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7343*
€ 13,96382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1043*
€ 13,21412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2543*
€ 11,01262
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.