Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben SUL 189hw Zeitschaltuhr 72x72 analog Tages-/Wochen 3T-Gangr. 1890108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 2kan Wechs 72h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 2kan Wechs 72h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Artikel-Nr.:
     986-0176287
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1890108
EAN/GTIN:
     4003468181164
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Zeitschaltuhr mit Stecksockel, Frontrahmen 72x72 mm, Spannklammer, 3 Tage Gangreserve, 24 Std. + 7 Tage-Progr., kürzeste Schaltzeit 30 Min./12 Std., 2 Kanäle
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
54 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 Hz | 60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Montageart:
Fronttafeleinbau 72x72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Anzahl der Kanäle:
2
Gangreserve in Stunden:
72
24 h Programm:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
720 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Programmscheibenteilung 2:
720 min
60 min Programm:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
true
Handbedienung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 124,43*
€ 146,63*
1
€ 5,95*
ab € 129,68*
€ 152,50*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 137,93*
€ 154,99*
1
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 155,01*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 174,05*
€ 203,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.