Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico SG 100 B Außengitter z.Be- u.Entlüftung DN100 braun 0059.0958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico
Maico
Artikel-Nr.:
     986-0180184
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0059.0958
EAN/GTIN:
     4012799599586
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar. SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.Artikel: SG 100 B, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: kastanienbraun, ähnlich RAL 8015, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 51,5 mm, Breite mit Verpackung: 151 mm, Höhe mit Verpackung: 151 mm, Tiefe mit Verpackung: 55 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Mit Maschendraht: nein, Mit Insektenschutzgitter: nein, Mit Überdruckklappe, ansaugend: nein, Mit Überdruckklappe, ausblasend: nein, Mit gegenrotierendem Klappenventil: nein, Mit gleichrotierender Klappenventil: nein, Mit Einbaurahmen: nein, Abschließbar: nein, Motorgesteuert: nein
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,64*
€ 27,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 25,74*
€ 34,59*
€ 5,46*
ab € 25,82*
€ 34,75*
€ 5,95*
ab € 26,45*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.