| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0186563 Herst.-Nr.: 101740 EAN/GTIN: 4019768057528 |
| |
|
| | |
| G13-Einbaufassungen mit federndem Längenausgleich für Lampen T8 und T12 Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß T130, Nennwert: 2/500 Unterseitige Steckklemmen: 0,5-1qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 5, 5g Typ: 47502 Fassungsdicke: 9, 5mm Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein Werkstoff: Kunststoff Fassung: G13 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Einbaufassung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,63* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,70* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|