Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22411403 Blitzleuchte BLK 40 15-32VDC gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte BLK 40 15-32VDC gelb
Blitzleuchte BLK 40 15-32VDC gelb
Artikel-Nr.:
     986-0191891
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22411403
EAN/GTIN:
     4250235505849
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Sehr robuste Blitzleuchte im schlagfesten Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Haube Plexiglas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule Spezialausführung (BLK 32, BLK 42) bis -50°C einsetzbar Verschiedene Kalottenfarben Blitzleuchte BLK 40 15-32 VDC gelb Nennspannung: 24 V Stromart: DC Stromaufnahme: 0,3 A Schutzart (IP): IP65 Gehäusewerkstoff: Metall Blitzleistung: 5 J Kalottenfarbe: gelb Montageart: sonstige Leuchtmittel: Xenon Temperaturbereich: -30 - +50 °C Maß H: 107 mm Maß B: 150 mm Maß T: 104 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,46*
€ 261,32*
€ 5,95*
ab € 222,13*
€ 261,86*
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 263,64*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 248,95*
€ 289,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 264,49*
€ 307,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.