Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 415407 Sortimentskasten PSC fix-15 m.15 Einzelfächern 340x260x57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 415407 Kleinteil/Werkzeugkasten Small parts box Kunststoff Blau, Transparent
Cimco 415407 Kleinteil/Werkzeugkasten Small parts box Kunststoff Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     986-0203437
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     415407
EAN/GTIN:
     5733439115407
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-15; Kleingefache: 15; Gewicht: 0,73 kg; Maße: TxBxH 338x260x57 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
340 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
57 mm
Anzahl der Schrauben:
15
Mit Tragegriff:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 19,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 21,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,49*
€ 5,00*
ab € 15,20*
€ 21,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,18*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.