| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0203498 Herst.-Nr.: 417494 EAN/GTIN: 5733439117494 |
| |
|
| | |
| Carry-Lite 80 5x10, Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern, kann durch Einsätze Typ 80 unterteilt werden (siehe Tabelle), inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff, 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist, Farbe raaco blau. Tragvermögen: 13 kg; Gewicht: 1.044g; TxBxH 330x413x79 mm; Raster 5x10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Höhe: | 41,3 mm | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 80 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Schulterriemen: | false | Signalrot: | false | Hängeschlossbügel: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,40* | € 61,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,60* | € 64,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,12* | € 65,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,90* | € 66,40* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 60,41* | € 76,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|