Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 393.002 Kabelbox 4f m.Thermoschutz 10m sw H05VV-F 3G1,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 393.002 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Bachmann 393.002 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0203719
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     393.002
EAN/GTIN:
     4016514010172
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabelbox mit Thermoschutz schwarz, 4 Steckdosen, 10m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Mit Arretierung:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Ader-Zahl:
3
Kabelbestückung:
H05VV-F
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 19,18*
€ 24,68*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 20,75*
€ 26,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,20*
€ 27,29*
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 28,11*
Lager 986
24
€ 6,50*
ab € 26,84*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.