Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0205402 Herst.-Nr.: 145018 EAN/GTIN: 4021103450185 |
| |
|
| | |
| Feuchte Reinigungstücher, ideal, wenn mit gering dosierter Flüssigkeit gereinigt werden muss, um empfindliche Technik nicht zu gefährden, für Hände, Werkzeuge und Maschinen, entfernt Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Kohle, Graphit u. a. Verschmutzungen, mit flüssigem Detergens getränkt, schnelltrocknend ohne Rückstände, besonders hautfreundlich, im handlichen, wieder verschließbaren Spendereimer mit 72 Tüchern, 250x250 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Breite: | 250 mm | Farbe: | blau | Mit Scheuerfläche: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, cimco reinigungstücher, dekontaminations tücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,56* | € 40,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,14* | € 41,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,39* | € 44,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,63* | € 44,71* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 39,27* | € 53,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|