Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R82857035 Blende 2fach R18 f.UP Eins. m.Rahmen FB OT110 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 2f 110mm Kst lgr hfr
Geräteblende GEB-K 2f 110mm Kst lgr hfr
Artikel-Nr.:
     986-0213126
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R82857035
EAN/GTIN:
     4012740331104
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Oberteilbreite:
110 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,36*
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,78*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
R82807035
ab € 2,71*
Ähnlich
Hager
L91107035
ab € 2,73*
Ähnlich
Hager
L91109010
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
L91107030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
L91127035
ab € 4,95*
Ähnlich
Hager
R82907035
ab € 6,95*
Ähnlich
Hager
L91137035
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.