Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2370 90 Oberteilklammer 90mm PVC steingrau RAL7030 6023509


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oberteilklammer 90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Oberteilklammer 90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Oberteilklammer 90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0214736
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6023509
EAN/GTIN:
     4012196026111
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.
Weitere Informationen:
Breite:
75,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Mit Potenzialausgleich:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,33796*
€ 0,48796*
20
€ 5,00*
ab € 0,3505*
€ 0,5105*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,3608*
€ 0,5208*
20
€ 5,95*
ab € 0,37201*
€ 0,54201*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 0,5298*
€ 0,7398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7398*
€ 0,88036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6698*
€ 0,79706
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,43826*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023541
ab € 0,78708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.