Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg HP 70-L Verbindungsdose IP55 75x75x42mm 32097001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     986-0230080
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     32097001
EAN/GTIN:
     4013902020102
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M20, Dichtbereich 5-16mm, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen
Abmessungen: 75 x 75 x 42mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
42 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
quadratisch
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
8
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Vergießbar:
true
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 1,96*
1
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 2,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 2,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,41*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,6033*
€ 2,9833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9833*
€ 3,55013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3733*
€ 2,82423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2233*
€ 2,64573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0633*
€ 2,45533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9633*
€ 2,33633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6033*
€ 1,90793
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
24902001
ab € 0,0983*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,29*
Zubehör
Spelsberg
21642001
ab € 0,18994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.