Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 106 FL M25 9 22 Flachkabel- Verschraubung PE steingrau 2013008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     986-0231062
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013008
EAN/GTIN:
     4012195515357
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
flachkabel
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP31
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7030
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
true
Art der Dichtung:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,09*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,60323*
€ 4,52323*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8694*
€ 4,8494*
25
€ 5,00*
ab € 3,9184*
€ 4,8984*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,2813*
€ 5,3313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,3313*
€ 6,34425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8713*
€ 5,79685
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2813*
€ 5,09475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 133,2825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.