Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax H 50 Kabelhalter f.Kabel- D bis 50mm feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter H 50
Kabelhalter H 50
Artikel-Nr.:
     986-0232316
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339101504
EAN/GTIN:
     4013339101504
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter, für die direkte Montage an der Wand oder in Schienen mit 16-17 mm Schlitzweite, Kabelhalter tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schraube und Gleitmutter galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 und DIN 50962 / DIN EN ISO 19598. für Kabel-Ø : max. 50 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,365*
€ 4,065*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,3668*
€ 4,0668*
100
Frei Haus
ab € 3,398*
€ 4,098*
100
€ 5,95*
ab € 3,8833*
€ 4,6833*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,9297*
€ 4,7397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,7397*
€ 5,64024
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9297*
€ 4,67634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 473,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.